着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV - 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV - 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV - 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV - 伸興電線

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。
アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。
ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。

用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100内容量1巻(100m)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
芯数
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19727298FCPEV0.65X1PX100M607-97704.620.18
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
19727307FCPEV0.65X2PX100M607-97945.440.18
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727316FCPEV0.65X3PX100M607-97605.760.18
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727325FCPEV0.65X5PX100M608-13566.7100.18
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727341FCPEV0.65X10PX100M608-13448.2200.18
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727350FCPEV 0.9X1PX100M607-98244.820.23
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
19727359FCPEV 0.9X2PX100M607-97966.540.23
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727368FCPEV 0.9X3PX100M607-97866.860.23
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
19727377FCPEV 0.9X5PX100M608-13538.2100.23
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
返品不可
19727386FCPEV 0.9X10PX100M607-823710.2200.23
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727395FCPEV 1.2X1PX100M607-98215.521.8
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727411FCPEV 1.2X2PX100M607-98287.641.8
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727420FCPEV 1.2X3PX100M607-98209.361.8
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727429FCPEV 1.2X5PX100M607-976310.2101.8
オープン
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする