伸興電線
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。
静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
用途
構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。
色
黒
全長(m)
100
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
芯数
絶縁体厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19727438
FCPEV-SSB0.65X1PX100M
607-9807
4.7
2
0.18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727447
FCPEV-SSB0.65X2PX100M
607-9772
5.2
4
0.18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727456
FCPEV-SSB0.65X3PX100M
608-1341
5.9
6
0.18
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19727465
FCPEV-SCU0.65X5PX100M
607-9780
7.6
10
0.18
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727481
FCPEV-SCU0.65X10PX100M
608-1343
9
20
0.18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19727490
FCPEV-SSB 0.9X1PX100M
608-1345
5.2
2
0.23
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727499
FCPEV-SSB 0.9X2PX100M
608-1360
6.3
4
0.23
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
19727508
FCPEV-SCU0.9X3PX100M
607-8238
9.1
10
0.23
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727517
FCPEV-SSB1.2X1PX100M
607-8253
5.6
2
1.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727526
FCPEV-SSB1.2X2PX100M
608-1364
7.5
4
1.8
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727535
FCPEV-SCU1.2X3PX100M
607-9795
10
6
1.8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください