曜日別特売

三方ストップコック

三方ストップコック - フロンケミカル

本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。

用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720359NR1101-002
6,100
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする