Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718469
23050.0336
1個
849-8695
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
14
適合ボルト:36
68
¥
5,409
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19718478
23050.0606
1箱(10個)
849-8729
ステンレス鋼A4 1.4401(SUS316相当)
2.3
適合ボルト:6
12
¥
4,750
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19718487
23050.062
1箱(10個)
849-8734
ステンレス鋼A4 1.4401(SUS316相当)
6.3
適合ボルト:20
36
¥
19,210
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19718496
23050.063
1個
849-8736
ステンレス鋼A4 1.4401(SUS316相当)
11.2
適合ボルト:30
56
¥
5,160
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19718505
23050.0636
1個
849-8737
ステンレス鋼A4 1.4401(SUS316相当)
14
適合ボルト:36
68
¥
7,056
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください