曜日別特売

球面ワッシャー 焼入れ鋼

球面ワッシャー 焼入れ鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー 焼入れ鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
締付トルクは強度クラス8.8のネジを基準とします。場合によっては与圧を考慮してください(摩擦係数は0.14)。

用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、仕上げ:リューブライト処理内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1971843523050.0039849-86511616適合ボルト:3975
4,955
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
1971845123050.0052849-86542222適合ボルト:5296
6,412
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
1971846023050.0064849-86572727適合ボルト:64120
12,889
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする