曜日別特売

装着形警報計 センサー延長棒

装着形警報計 センサー延長棒 - ガステック

垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。
伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。
センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。

用途拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。トラスコ品番250-9278材質樹脂幅(mm)50高さ(mm)2840奥行(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197238951401
35,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする