ガステック
延長採取棒NO.350BP-2
上部からの遠隔測定では延長採取管による測定が可能ですが、垂直方向や水平方向など、ホースが使用できない場所での遠隔測定に最適です。
用途
手の届かない高所や狭く立入りができない水平場所などでの遠隔サンプリング用に。
トラスコ品番
250-9540
材質
グラスファイバー
寸法(mm)
624×40×40
全長(mm)
684
高さ(mm)
624
径(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19723798
350BP-2
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください