ガステック
液体用検知管
ビーカなどに採取した液体に浸して溶液中の濃度を測定する検知管です。(気体採取器やシリンジなどは不要です)
※検知管のカットには別売のチップホルダ(No.722)をご使用ください。
用途
液体中の金属・溶存物・イオンの測定に。
付属品
取扱説明書
材質
(外)ガラス / (内)多孔質シリカゲル
幅(mm)
145
高さ(mm)
53
奥行(mm)
17
有効期間
3年
内容量
1箱(10本)
注意
※検知管の折り取りには別売オプションのチップホルダ722をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対象ガス
測定範囲(ppm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19723868
271
250-0140
水銀(液体中)
1~20mg/L
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723877
291
250-0151
ニッケル(液体中)
5~50mg/L
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723886
273
250-0142
6価クロム(液体中)
0.5~50mg/L
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください