曜日別特売

胴付水中長靴

胴付水中長靴 - シバタ工業

従来品と比べ約10%軽量化しました。
肩ゴム・腰ゴムバンドは着脱しやすいワンタッチバックルの採用です。
裏地が無いので丸洗いができ、拭きあげて乾燥すると、すぐに使用可能です。

用途土木工事、河川工事など、水深部での作業用。サイズ(cm)24足幅EEブラックトラスコ品番147-7969材質胴部・底部:天然ゴム配合股下(cm)79総丈(cm)132靴タイプ長靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720325ND010-24.024132
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする