曜日別特売

育苗ハウス

育苗ハウス - 南榮工業育苗ハウス - 南榮工業育苗ハウス - 南榮工業育苗ハウス - 南榮工業育苗ハウス - 南榮工業育苗ハウス - 南榮工業育苗ハウス - 南榮工業育苗ハウス - 南榮工業

育苗から栽培まで本格的な農業用パイプハウスです。
組立簡単、本格パイプ・ハウス部材を使用しており家庭菜園に最適です。
国内工場生産で強度、耐久性、組立、交換部品、どれをとっても一級品です。安心して長期に渡りお使いいただけます。

用途育苗ハウス・雨よけ・菜園・促成栽培・育成栽培・ガーデニング・家庭菜園トラスコ品番530-7275材質【パイプ】亜鉛メッキスチールパイプ19.1mm 【ビニール材質】農業用ビニール仕様高さ(mm)1850タイプベース式奥行(mm)2200間口(mm)1560内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19727045BH1522T
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする