日本デコラックス
接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型)
VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。
電気ドリルによる回転施工が可能となりました。
水中施工ができます。
用途
改修用差筋に。
耐震補強に。
鉄骨ベースに。
支持金具取付に。
水中工事に。
橋脚補強に。
材質
非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
容量(mL)
ドリル径(Φmm)
使用ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720788
R-30N
124-8198
288
233
【異形棒鋼】38(38、40)
【異形棒鋼】M30(D29、D32)
¥
52,070
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19720797
R-36N
124-6723
364
329
【異形棒鋼】44(46、48)
【異形棒鋼】M36(D35、D38)
¥
83,080
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください