曜日別特売

無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ

無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ - 日本デコラックス無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ - 日本デコラックス無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ - 日本デコラックス

同一容器内にセメントと水が収容されており、優れた施工性と確実な施工管理の実現、ゴミの削減にもつながります。
攪拌棒を使ってフィルムを突き破り、そのまま拡販混合することができます。

用途土木、橋梁だけでなく、あらゆる建設の工事分野に。付属品ML480専用ノズルトラスコ品番369-9931セット内容無機系セメントカートリッジ1本、専用ノズル1本材質セメント全長(mm)345容量(mL)480容量(cm3)480内容量1箱(10本)
注意
※専用攪拌棒MEK-6は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19724848ML480
69,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする