曜日別特売

簡易防水型LEDリニアライト NLT4

簡易防水型LEDリニアライト NLT4 - 日機簡易防水型LEDリニアライト NLT4 - 日機簡易防水型LEDリニアライト NLT4 - 日機簡易防水型LEDリニアライト NLT4 - 日機簡易防水型LEDリニアライト NLT4 - 日機簡易防水型LEDリニアライト NLT4 - 日機

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

用途
制御盤内
仮設トイレ内
冷凍倉庫内
材質PC幅(mm)41.6高さ(mm)38.1電源(V)AC100定格寿命(時間)40000内容量1本
注意
※ケーブルは3M先バラです
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
照度(Lx)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19724121NLT4-10-AC1-S260-70623003中心:80340
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
19724139NLT4-30-AC1-S260-73047359中心:2601030
オープン
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
19724148NLT4-40-AC1-S260-709495012中心:3601380
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19724130NLT4-20-AC1-S260-71145206中心:170690
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする