曜日別特売

簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V

簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V - 日機簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V - 日機簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V - 日機簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V - 日機

LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。
乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。

用途制御盤や装置照明に。材質PC幅(mm)41.6高さ(mm)38.1電源(V)AC100~120定格寿命(時間)40000内容量1本
注意
※ケーブルは2mコンセントプラグ付きとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
消費電力(W)
照度(Lx)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723755NLT4-10-AC1-S(2M+P)227-73753003中心:80340
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723780NLT4-30-AC1-S(2M+P)227-58007359中心:2601030
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
19723771NLT4-20-AC1-S(2M+P)227-73225206中心:170690
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする