緊急用渦巻代替ガスケット

緊急用渦巻代替ガスケット - Matex

金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。

用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、バルブボンネットなどに。使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)呼び径(B)0内容量1箱(5枚)
注意
※ガスケットが破損しやすくなりますので、ガスケットペーストを使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(A)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197183811500-4.0-RF-10K-10A836-7003105318
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
197183901500-4.0-RF-10K-90A836-700490144102
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする