曜日別特売

マウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付)

マウントベース 耐候性ナイロン66(粘着テープ付) - PANDUIT

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。

用途
ケーブルなどの固定。
制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番148-7057材質耐候性ナイロン66高さ(mm)6.4ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9縦(mm)38.1横(mm)38.1固定方法粘着テープ最大静荷重(g)513ねじ穴(Φmm)3.7内容量1箱(10袋×50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19721375ABM3H-AT-L0
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする