PANDUIT
メタルコードクリップ(粘着テープ付) スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)
開閉が簡単にでき、ケーブルの取り付け取り外しが素早くできます。
用途
ケーブルの固定。
トラスコ品番
147-0630
材質
亜鉛メッキ鋼
色
シルバー
高さ(mm)
10.2
寸法A(mm)
なし
最大結束径(Φmm)
6.4
縦(mm)
13.7
横(mm)
19.6
最大静荷重(g)
95
線径(mm)
なし
内容量
1箱(2袋×500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720070
MACC25-A-D
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください