PANDUIT
マウントベースナイロン66(粘着テープなし)
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
M3ねじ止めタイプです。
用途
電線の配線、固定。
トラスコ品番
403-6565
材質
ナイロン66
長さ(mm)
28.4
幅(mm)
28.4
厚さ(mm)
4.1
色
白
高さ(mm)
4.1
奥行(mm)
4.1
ねじ寸法
M3
最大結束径(Φmm)
なし
バンド幅(mm)
【使用結束バンド】2.3~4.8
縦(mm)
28.4
横(mm)
28.4
固定方法
M3ねじ
ねじ穴(Φmm)
3.7
内容量
1箱(5袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718837
ABM112-S6-C
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください