曜日別特売

マウントベースABS(粘着テープ付)

マウントベースABS(粘着テープ付) - PANDUITマウントベースABS(粘着テープ付) - PANDUITマウントベースABS(粘着テープ付) - PANDUITマウントベースABS(粘着テープ付) - PANDUITマウントベースABS(粘着テープ付) - PANDUIT

結束バンドを利用して、効率よく固定できます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。
度範囲:-29℃~49℃
屋内用

用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。トラスコ品番403-6662材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8テレホングレー高さ(mm)4.2ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)25.4横(mm)25.4固定方法粘着テープ最大静荷重(g)136ねじ穴(Φmm)4内容量1箱(2袋×500個)
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19718846ABM2S-A-D14
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする