マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入)

マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入) PANDUIT マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入) PANDUIT マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入) PANDUIT マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入) PANDUIT マウントベース アクリル系粘着テープ付き 白 (500個入) PANDUIT

束線を結束バンドを利用して、効率よく固定できます。
粘着テープ付なので、台紙から簡単に取り付けできます。
固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。
ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
使用温度範囲:-29℃~49℃

用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6549 材質ナイロン66 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 高さ(mm)4.1 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)59 ねじ穴(Φmm)3.7 内容量1箱(2袋×500個)
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19718828 ABM112-AT-D
オープン
79,980
87,978 (税込)
19日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする