熱転写プリンタ用インクリボン レジン 黒

熱転写プリンタ用インクリボン レジン 黒 PANDUIT

熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。
セルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベルの印字に適しています。

用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン。 トラスコ品番828-1654 適合本体TEP43ME/E 材質レジン タイプレジン シートサイズ63.5mm×91m 適合ラベルセルフラミネートラベル、紙、ポリイミド以外のコンポーネントラベル、銘板ラベル、他 内容量1箱(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19720815 RMER2BL
オープン
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする