曜日別特売

コードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用

コードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用 - PANDUITコードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用 - PANDUITコードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用 - PANDUITコードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用 - PANDUITコードクリップ(アクリル系粘着テープ付) 屋内・屋外用 - PANDUIT

結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。

用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番731-1648材質耐候性ナイロン66高さ(mm)16最大結束径(Φmm)15.7縦(mm)31.5横(mm)28.4固定方法アクリル系粘着テープ内容量1箱(5袋×100個)
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19718880ACC62-AT-C0
オープン
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする