曜日別特売

カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A

カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A - PANDUITカテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A - PANDUITカテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A - PANDUIT

100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。

用途カテゴリ6A通信用コネクタ。適合ジャック:1材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)16.06横(mm)38.11適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線カテゴリーカテゴリ6A内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719248CJ6X88TGEI828-5874アイボリー
オープン
33,980
37,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723247CJ6X88TGPK194-9151ピンク
オープン
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする