曜日別特売

細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) - PANDUIT

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0478材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1ケーブル長(m)1プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19721330UTP28CH1MBL
オープン
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする