曜日別特売

JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A

JJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A - PANDUITJJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A - PANDUITJJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A - PANDUITJJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A - PANDUITJJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A - PANDUITJJアダプタ(中継用ジャック) カテゴリ6A - PANDUIT

RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。

用途LANケーブルの延長。幅(mm)15.86高さ(mm)18.07タイプカテゴリ6A種類Cat6A使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)27.62内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723281CC6X88BU194-9118
オープン
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723290CC6X88GR194-9119
オープン
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723299CC6X88IG194-9120ライトグレー
オープン
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723308CC6X88OR194-9121オレンジ
オープン
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723317CC6X88RD194-9122
オープン
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19723326CC6X88YL194-9123
オープン
31,980
35,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする