PANDUIT
ナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ)
電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
用途
ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
最小結束径(Φmm)
1.6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720438
PLC2H-S25-L
1箱(10袋×50本)
438-2684
229
7.6
1.9
ねじ:4.8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720447
PLC3S-S10-C
1箱(10袋×100本)
438-2722
305
4.8
1.3
ねじ:1.6
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください