PANDUIT
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途
圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。
仕様
圧着可能サイズ:0.5~6.0mmsup>2(AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス
トラスコ品番
200-1835
全長(mm)
275
適合電線(mm
2
)
AWG22~10
圧着端子
ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22~10、0.511~2.588(mm
2
)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19723369
CT-1570
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください