PANDUIT
Fタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)
フィンガーが細かいので、取り出し位置を細かく調整することができます。
2段のフィンガーが電線を保持します。
カバーと側壁が面一構造になっています。
用途
電線、ワイヤ、などの保護。
トラスコ品番
731-2075
材質
PVC製鉛フリー
長さ(mm)
1830
幅(mm)
17.8
厚さ(mm)
1.3
色
ライトグレー
高さ(mm)
26.9
内容量
1箱(20本)
注意
※ダクトカバーは別売りです。
※この製品は6FT(フィート)で1本です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719616
F.5X1LG6
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください