ナイロン結束バンド(難燃性タイプ)

ナイロン結束バンド(難燃性タイプ) - PANDUITナイロン結束バンド(難燃性タイプ) - PANDUITナイロン結束バンド(難燃性タイプ) - PANDUIT

難燃性のナイロン結束バンドです。

用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-3206材質難燃性ナイロン66長さ(mm)203幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)51引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6内容量1箱(5袋×1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720490PLT2M-M69
オープン
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする