シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) - PANDUIT

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠トラスコ品番195-0377材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5ケーブル長(m)2.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723335STP6X2.5MBU
オープン
46,980
51,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする