ブランクパネル

ブランクパネル - PANDUIT

未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。

用途エアフロー効率向上。仕様ラックユニット数:1Uトラスコ品番195-1409材質スチール使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)43.7横(mm)482.6内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19721296DPFP1
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする