曜日別特売

ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付)

ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) - PANDUITナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) - PANDUITナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) - PANDUIT

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。

用途パネルなどへの束線の取り付け。材質ナイロン66ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6内容量1箱(2袋×500本)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720517PLWP1.5SA-D438-36301704.81.338
オープン
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720526PLWP1.5S-D438-36481734.81.338
オープン
37,980
41,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720535PLWP1M-D828-16321092.51.122
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720551PLWP1SA-D438-36641304.81.325
オープン
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720560PLWP2SA-D438-36991964.81.344
オープン
47,980
52,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720569PLWP2SB-D438-37021984.81.344
オープン
47,980
52,778(税込)
100日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする