結束バンド”ベルトタイ”(耐候性タイプ)

結束バンド”ベルトタイ”(耐候性タイプ) - PANDUIT結束バンド”ベルトタイ”(耐候性タイプ) - PANDUIT

ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。

用途
ケーブル、電線の結束。
ケーブルの結束。
トラスコ品番818-0287材質耐候性ナイロン66長さ(mm)538幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)152ヘッド高さ(mm)6.4引張強度(N)534最小結束径(Φmm)5.1内容量1箱(10袋×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719896ILT6LH-C0
オープン
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする