リベット式薄型押し込み固定具

リベット式薄型押し込み固定具 - PANDUITリベット式薄型押し込み固定具 - PANDUITリベット式薄型押し込み固定具 - PANDUITリベット式薄型押し込み固定具 - PANDUIT

リベット式なので板厚に関係なく固定できます。
ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。

用途結束バンド、束線の固定。トラスコ品番477-4574材質ナイロン66幅(mm)18.7高さ(mm)3穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)13.5ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8縦(mm)18.7横(mm)12.4固定方法リベット穴径(mm)Φ3.7内容量1箱(10袋×100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719957KIMS-H366-C2
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする