G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー

G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー - PANDUIT

G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。

用途G、F、FS、D型ダクト用カバー。材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830ライトグレー適合ダクトG、F、FS、D型ダクト内容量1箱(20本)
注意
※この製品は6FT(フィート)で1本です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719135C2.5LG6731-182657.2
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
車上渡し
19719151C3LG6731-184282.6
オープン
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
車上渡し
19719160C4LG6731-1851108
オープン
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする