曜日別特売

交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66)

交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66) - PANDUIT交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66) - PANDUIT交差用ケーブルスペーサー(ナイロン66) - PANDUIT

直角に交差した2本の束線を固定するときに使用します。
束線同士の間隔は4.8mmに維持されます。

用途直角に交差した2本の束線の固定。トラスコ品番477-4493材質ナイロン66幅(mm)11.4ナチュラル高さ(mm)6.4穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)9.4ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)6.4バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~4.8縦(mm)9.4横(mm)11.4内容量1箱(2袋×1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719275CSCS-M
オープン
94,980
104,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする