PANDUIT
クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途
配線の固定。
トラスコ品番
731-1656
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
25.4
色
白
タイプ
ARCタイプ
奥行(mm)
25.4
最大結束径(Φmm)
17.3
適合管径(Φmm)
4.8~17.3
固定方法
粘着テープ付
最大静荷重(g)
227
取付穴径(mm)
3.9
内容量
1箱(5袋×100個)
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718889
ARC.68-A-C
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください