曜日別特売

Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)

Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) - PANDUIT

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。

用途電線、ワイヤ、などの保護。材質PVC製鉛フリー長さ(mm)1830ライトグレー
注意
※ダクトカバーは別売りです。
※この製品は6FT(フィート)で1本です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719720G.5X1LG61箱(20本)731-270917.81.326.4
オープン
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
車上渡し
19719738G2X1LG61箱(20本)731-289057.71.528.2
オープン
93,980
103,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
車上渡し
19719747G2X5LG61箱(10本)731-293857.42.8129.3
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
車上渡し
19719781G4X3LG61箱(10本)731-3012108.22.378.7
オープン
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする