補助警告灯

補助警告灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。
発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。
車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。

レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
発光色
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19723929LPT-1M1-B314-812528青色
25,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
19723938LPT-1M1-G314-812428緑色
25,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
19723947LPT-1M1-R314-811828赤色
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
19723956LPT-1M1-Y314-812128黄色
25,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
19723965LPT-2M1-B314-811943.4青色
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19723981LPT-2M1-G314-812043.4緑色
36,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
19723990LPT-2M1-R314-812343.4赤色
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19723999LPT-2M1-Y314-812243.4黄色
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする