コマドリル
六角軸ドリルビット HEXLL1200タイプ
豊富なサイズ展開であらゆるニーズに対応します。
用途
法面工事用。
適合機種
ハンマードリル
全長(mm)
1200
被削材
●コンクリート●石材●岩石●ブロック
有効長(mm)
1050
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19727788
HEXLL12-150
652-2563
15
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19727797
HEXLL12-400
652-2528
40
¥
68,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
19727806
HEXLL12-420
652-2544
42
¥
80,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください