交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)

交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用) - ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用) - ATEN交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用) - ATEN

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパックです。
密閉型鉛蓄電池です。

高さ(mm)66.6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
バッテリー
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19724498BC36V9AH367-0935257.7213.739Ah
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724507BC48V9AH367-093432520449Ah
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724516BC72V9AH367-093247620469Ah
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19724568BC24V9AH367-0933257.7213.7量:29
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする