タイヨーマーク(中川製袋化工)
規格カラーポリ袋25ミクロン(食品衛生法適合品)
カラーポリシリーズの着色ブルーに100枚外袋入/1000枚クラフト包装エコノミータイプ(厚さ0.025)をNo.9~15まで取り揃えました。
材質
LLD
厚さ(mm)
0.025
色
青
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
規格
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19727061
S228348
1箱(60袋×100枚)
555-9735
No.9
250
150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727070
S228350
1箱(60袋×100枚)
555-9734
No.10
270
180
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727079
S228352
1箱(40袋×100枚)
555-9738
No.11
300
200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727088
S228354
1箱(30袋×100枚)
555-9739
No.12
340
230
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19727097
S228356
1箱(20袋×100枚)
555-9741
No.13
380
260
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727106
S228358
1箱(20袋×100枚)
555-9736
No.14
410
280
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19727115
S228360
1箱(20袋×100枚)
555-9737
No.15
450
300
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください