エピオス
ナノサーチタグ(ホワイト)
コンパクト設計のサーチタグ!Apple「探す」アプリを使用して離れた場所から位置を探知できます。
用途
鍵やカバンにサーチタグを付けておけばアプリの地図上に位置表示されます。トラベルシーンやお子さまやシニア向けにもおすすめ。また、車に積んでおけば車両盗難対策にもなります。
材質
ABS・鉄・ポリエステル
寸法(mm)
29×29×11
区分
直送限定
品名
ナノサーチタグ(ホワイト)
電源
ボタン電池CR2032×1(テスト用付属)
内容量
1個
注意
※iPhone専用です。Andoroidスマートフォンでは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19716737
2675
¥
2,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
49
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
49
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません