ナノサーチグ(ブラック)

ナノサーチグ(ブラック) - エピオスナノサーチグ(ブラック) - エピオス

コンパクト設計のサーチタグ!Apple「探す」アプリを使用して離れた場所から位置を探知できます。

用途鍵やカバンにサーチタグを付けておけばアプリの地図上に位置表示されます。トラベルシーンやお子さまやシニア向けにもおすすめ。また、車に積んでおけば車両盗難対策にもなります。材質ABS・鉄・ポリエステル寸法(mm)29×29×11区分直送限定品名ナノサーチグ(ブラック)電源ボタン電池CR2032×1(テスト用付属)内容量1個
注意
※iPhone専用です。Andoroidスマートフォンでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197167462676
2,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国49¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方49¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする