エピオス
ハイパワーメガソーラーパネル
太陽光でスマホを充電できます。お手持ちの充電コードを接続して太陽光にあてるだけ。平置き・立て掛け・吊り下げ仕様。
用途
屋外や停電時に太陽光でスマホを充電できます。
仕様
1時間充電で充電残量50%→約81%(*メーカー調べ*10月後半の晴天時に計測*iphone13)。機種や太陽光の状況により変動いたします。
付属品
ケーブル(全長2.5m)
材質
ABS樹脂・シリコン・PVC
電源
ソーラー発電(最大電圧:DC5V 最大出力:1.2A)
内容
本体・変圧器 各1
サイズ(mm)
190×25×280
内容量
1個
注意
※機種や太陽光の状況によって充電能力は変動いたします。日光はパネル全体に当ててください。蓄電機能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19716685
2669
¥
4,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
25
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
25
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません