直管形LED用器具(給電ケーブル方式)

直管形LED用器具(給電ケーブル方式) - 日立グローバルライフソリューションズ

既存蛍光灯器具を使用してLED照明にリニューアルするためのセットです。

トラスコ品番773-4361長さ(mm)360幅(mm)44高さ(mm)26タイプ既設ソケット流用 2灯電圧(V)100~242消費電力(W)31.9明るさ(Lm)器具により変化内容量1台
注意
※LEDランプとセットでご注文ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19720806RE4201-JM14AE
13,000
6,998
7,698(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする