日立グローバルライフソリューションズ
直管形LEDランプ用器具 40形用
直管形LEDランプ用照明器具です。
電圧(V)
100~242
内容量
1台
注意
※取り付けには別途工事が必要です。
※LEDランプとセットでご注文ください。
※LEDランプにより明るさや消費電力が変化します。
※LEDランプは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19720341
NKE4205-JM14AE
773-4298
1229
152
82
直付形笠付形 2灯
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19720350
NME4105-JM14AE
773-4328
1234
100
84
直付形逆富士形 1灯
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください