Bessey
小型ハサミ
コンパクトな設計で非常に機能的です。
直きり右R用です。
用途
板金。
鉄工業。
トラスコ品番
853-4093
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
180
刃長(mm)
20
切断能力(mm)
ステンレス板0.6、ブリキ板:1.2
切断能力(mm)ステンレス板
0.6
刃先
右曲り
切断能力(mm)アルミ板
1
切断能力(mm)鉄板
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19719291
D15A
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください