ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7

ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7 - JBL

JBLならではの迫力のサウンドを楽しめる、防水性能を備えたポータブルスピーカー

セット内容JBL Flip 7×1、カラビナ×1、ショートストラップ×1、クイックスタートガイド×1、保証書/安全シート×1質量(kg)0.56種類電池:リチウムイオンポリマー 17.28Wh(3.6V/4800mAh相当)出力電圧25W RMS(ウーファー)、10W RMS(ツイーター)最高温度(℃)動作可能:45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1825×695×715周波数60Hz~20kHz構成スピーカー:45×80mm ウーファー、16mm ツイーターS/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V / 3A)再生時間(時間)最大14再生、さらにPlaytime Boostで2時間延長可能(音量および再生コンテンツによって異なります)内容量1個
注意
※充電用USBケーブルは同梱されません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19728296JBLFLIP7BLU
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする