SI
レザーパッド レザーパッド
用途
研磨ペーパー取り付け用。
トラスコ品番
857-1754
適合機種
(A)SI-3011P
寸法(mm)
75×110
摘要
のりタイプ穴有り
品名
レザーパッド
使用ペーパー
のりタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19718530
490B-102
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください